Mini keičiama plokštelė griovelio įpjovimui, DIN 472 dešininė 11/0,9 mm

Prekės Nr.: 270110 11/0,9

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo1vnt.
    22,80 € / vnt.
  • Nuo10vnt.
    19,00 € / vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
51 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Dmin / plotis griovelis m (H13) (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Grioveliai pagal standartą: DIN 472

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Mažiausias ⌀ Dmin 11 mm
Griovelio plotis m (H13) 0,9 mm
Kietlydinys HB720
Grioveliai pagal standartą DIN 472
Plokštelės dydis ⌀ d 8 mm
Įpjovos plotis w 0,93 mm
Plokštelės storis T 4 mm
Atstumas tarp viršūnės ir centro L3 6,7 mm
maksimalus pjūvio gylis tmaks. 1,5 mm
Pastūma f 0,02 mm/aps. - 0,03 mm/aps.
Serija Mini
Produkto rūšis Mini keičiamos pjovimo plokštelės

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 270110 11/0,9
EAN / GTIN 4045197560384
Gamintojo numeris 270110 11/0,9

Informacinė pritaikymo lentelė

Aliuminis, plastikai
N
80
Aliuminis (trumpadrožlis)
N
80
Al >10 % Si
N
60
Plienas <500 N/mm²
P
80
Plienas <750 N/mm²
P
80
Plienas <900 N/mm²
P
80
Plienas <1100 N/mm²
P
80
Plienas <1400 N/mm²
P
60
INOX <900 N/mm²
M
70
INOX >900 N/mm²
M
50
Ti >850 N/mm²
S
30
Ketus (G)
K
60
CuZn
N
80
nepertraukiamas
 
nereguliarus
 
pertraukiamas
 
drėgnas, maks.
 

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Įrankių laikikliai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį