{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Mažiausias ⌀ Dmin | 8 mm | |
Kietlydinys | HB720 | |
Plokštelės dydis ⌀ d | 6 mm | |
Įpjovos plotis w | 1 mm | |
Plokštelės storis T | 3,6 mm | |
Atstumas tarp viršūnės ir centro L3 | 4,8 mm | |
maksimalus pjūvio gylis tmaks. | 1 mm | |
Pastūma f | 0,02 mm/aps. - 0,03 mm/aps. | |
Serija | Mini | |
Produkto rūšis | Mini keičiamos pjovimo plokštelės |
Produkto numeris | 270090 8/1,0 | |
EAN / GTIN | 4045197560209 |