Mini įpjovimo plokštelė, vidinė, pilno spindulio dešininė 11/1,2 mm

Prekės Nr.: 270050 11/1,2

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo1vnt.
    22,80 € / vnt.
  • Nuo10vnt.
    19,00 € / vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
23 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

⌀ Dmin / w (mm) Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    Mažiausias ⌀ Dmin 11 mm
    Kietlydinys HB720
    Plokštelės dydis ⌀ d 8 mm
    Įpjovos plotis w 1,2 mm
    Plokštelės storis T 4 mm
    Atstumas tarp viršūnės ir centro L3 6,7 mm
    Spindulys R 0,6 mm
    maksimalus pjūvio gylis tmaks. 2,3 mm
    Pastūma f 0,02 mm/aps. - 0,03 mm/aps.
    Serija Mini
    Ašmenys HM
    Produkto rūšis Mini keičiamos pjovimo plokštelės

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 270050 11/1,2
    EAN / GTIN 4062406566241
    Gamintojo numeris 270050 11/1,2

    Informacinė pritaikymo lentelė

    Aliuminis, plastikai
    N
    80
    Aliuminis (trumpadrožlis)
    N
    80
    Al >10 % Si
    N
    60
    Plienas <500 N/mm²
    P
    80
    Plienas <750 N/mm²
    P
    80
    Plienas <900 N/mm²
    P
    80
    Plienas <1100 N/mm²
    P
    80
    Plienas <1400 N/mm²
    P
    60
    INOX <900 N/mm²
    M
    70
    INOX >900 N/mm²
    M
    50
    Ti >850 N/mm²
    S
    30
    Ketus (G)
    K
    60
    CuZn
    N
    80
    nepertraukiamas
     
    nereguliarus
     
    pertraukiamas
     
    drėgnas, maks.
     

    Atsisiuntimai ir dokumentai

    Paslaugų ir produktų konsultantai

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį