{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Mažiausias ⌀ Dmin | 11 mm | |
Kietlydinys | HB720 | |
Plokštelės dydis ⌀ d | 8 mm | |
Įpjovos plotis w | 0,8 mm | |
Plokštelės storis T | 4 mm | |
Atstumas tarp viršūnės ir centro L3 | 6,7 mm | |
Spindulys R | 0,4 mm | |
maksimalus pjūvio gylis tmaks. | 2,3 mm | |
Pastūma f | 0,02 mm/aps. - 0,03 mm/aps. | |
Serija | Mini | |
Ašmenys | HM | |
Produkto rūšis | Mini keičiamos pjovimo plokštelės |
Produkto numeris | 270050 11/0,8 | |
EAN / GTIN | 4062406566234 | |
Gamintojo numeris | 270050 11/0,8 |