{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Serija | Mini | |
Koto ⌀ Ds | 12 mm | |
Plokštelės dydis | 08 mm | |
Paskirtis | dešininis | |
Vidinis aušinimas | taip | |
Užspaudimo ilgis L2 | 11,5 mm | |
Galvutės ilgis L1 | 29 mm | |
Bendras ilgis L | 95 mm | |
Keičiamų plokštelių varžtas | 279815 11 | |
Produkto rūšis | Ištekinimo laikiklis |
Produkto numeris | 270006 29/8 | |
EAN / GTIN | 4045197928979 | |
Gamintojo numeris | 270006 29/8 |