{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Koto ⌀ Ds | 25 mm | |
Paskirtis | dešininė | |
Ištekinimo gylis iki | 3×D | |
Vidinis aušinimas | taip | |
Laikiklio ISO kodas | A25R SDQCR/L11 | |
Tinkamos keičiamos plokštelės | DC.. 11T3 | |
Mažiausias pragręžimo ⌀ Dmin | 31 mm | |
Darbinės dalies ilgis L3 | 16 mm | |
Užspaudimo ilgis L2 | 23 mm | |
Galvutės ilgis L1 | 40 mm | |
Bendras ilgis L | 200 mm | |
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys | 269028 8 | |
Paskirtis | Išilginis tekinimas vidinis | |
Produkto rūšis | Ištekinimo laikiklis |
Produkto numeris | 269988 25/11 | |
EAN / GTIN | 4067263787129 | |
Gamintojo numeris | 269988 25/11 |