{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Pavara | TX7 | |
Sriegis | M2,2 | |
Ilgis L | 5,1 mm | |
Priveržimo momentas | 0,8 Nm | |
Produkto rūšis | Varžtas |
Produkto numeris | 269022 5 | |
EAN / GTIN | 4960664427864 | |
Gamintojo numeris | TSO09013 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
||
---|---|---|---|
Užveržimo varžtas 5
reikia užklausti
Yra sandėlyje
27 vnt. yra sandėlyje
3,73 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
832 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
1,92 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
10
Vienetai
1,60 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
159 vnt. yra sandėlyje
10,95 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Pavara | TX7 | TX10 | SW4,5 |
Priveržimo momentas | 0,8 Nm | 1,7 Nm | 10 Nm |
Sriegis | M2,2 | 5 UNC | M6 |
Ilgis L | 5,1 mm | 9,5 mm | 9 mm |
Produkto rūšis | Varžtas | Varžtas | Varžtas |