WOHX 02T001 kairinė BK6440

Prekės Nr.: 268911 BK6440

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo1vnt.
    28,68 € / vnt.
  • Nuo10vnt.
    23,90 € / vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
87 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Rūšis Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas WOHX 02T001 L
Kampo spindulys 0,1 mm
Kietlydinys BK6440
Ašmenys HM
Pagrindinis naudojimas P
Papildomas naudojimas M
Pjovimo sąlygos dažnai pertraukiamas
Priekinis kampas 12 laipsniai
Pjūvio gylis ap 0,5 mm - 1,2 mm
Pastūma f 0,05 mm/aps. - 0,2 mm/aps.
Pjovimo greitis vc pagrindiniam naudojimui 100 m/min - 240 m/min
Pjovimo greitis vc papildomam naudojimui 80 m/min - 160 m/min
Danga padengtas
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius 3
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka Glotnusis apdirbimas
Produkto rūšis keičiamosios plokštelės tekinimui

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 268911 BK6440
EAN / GTIN 4047109226364
Gamintojo numeris W00 04120.016440

Informacinė pritaikymo lentelė

nepertraukiamas
 
nereguliarus
 
pertraukiamas
 

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį