TOHX 090202 kairinė BK6425

Prekės Nr.: 268881 BK6425

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo1vnt.
    25,80 € / vnt.
  • Nuo10vnt.
    21,50 € / vnt.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
91 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Rūšis Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas TOHX 090202 L
    Kampo spindulys 0,2 mm
    Kietlydinys BK6425
    Ašmenys HM
    Pagrindinis naudojimas P
    Papildomas naudojimas M
    Pjovimo sąlygos retai pertraukiamas
    Drožlialaužis G12
    Priekinis kampas 12 laipsniai
    Pjūvio gylis ap 0,5 mm - 1,5 mm
    Pastūma f 0,1 mm/aps. - 0,3 mm/aps.
    Pjovimo greitis vc pagrindiniam naudojimui 120 m/min - 300 m/min
    Pjovimo greitis vc papildomam naudojimui 120 m/min - 180 m/min
    Danga padengtas
    Keitimų / pjovimo briaunų skaičius 3
    Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka Pusiau glotnusis apdirbimas
    Produkto rūšis keičiamosios plokštelės tekinimui

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 268881 BK6425
    EAN / GTIN 4047109224933
    Gamintojo numeris W30 14120.026425

    Informacinė pritaikymo lentelė

    nepertraukiamas
     
    nereguliarus
     

    Atsisiuntimai ir dokumentai

    Paslaugų ir produktų konsultantai

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį