{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Koto ⌀ Ds | 6 mm | |
Plokštelės dydis | 7 mm | |
Paskirtis | dešininis | |
Ištekinimo gylis iki | 5×D | |
Ašmenys | HSS | |
Norma | Gamykliniai standartai | |
Vidinis aušinimas | taip | |
Laikiklio ISO kodas | AH06X STLDR/L07 | |
Reguliuojamas kampas κ | 95 laipsniai | |
Tinkamos keičiamos plokštelės | TDAT 07010. | |
Mažiausias pragręžimo ⌀ Dmin | 7,06 mm | |
Darbinės dalies ilgis L3 | 3,71 mm | |
Užspaudimo ilgis L2 | 5,54 mm | |
Bendras ilgis L | 75 mm | |
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys | 269028 12 | |
Paskirtis | Išilginis tekinimas vidinis | |
Produkto rūšis | Ištekinimo laikiklis |
Produkto numeris | 268812 50/07 | |
EAN / GTIN | 4045197591982 | |
Gamintojo numeris | 268812 50/07 |