Ištekinimo plokštelės laikiklis HM 100/06 mm

Prekės Nr.: 268736 100/06
reikia užklausti
Yra sandėlyje
10 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Darbinės dalies ilgis / plokštelių dydis (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Ištekinimo gylis iki: 8×D
  • Ašmenys: HM
  • Norma: Gamykliniai standartai
  • Vidinis aušinimas: taip

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Koto ⌀ Ds 12 mm
Plokštelės dydis 6 mm
Paskirtis kairinis
Ištekinimo gylis iki 8×D
Ašmenys HM
Norma Gamykliniai standartai
Vidinis aušinimas taip
Laikiklio ISO kodas E12M SGLCR/L06
Reguliuojamas kampas κ 95 laipsniai
Tinkamos keičiamos plokštelės GCCT 06020.
Mažiausias pragręžimo ⌀ Dmin 15,52 mm
Darbinės dalies ilgis L3 9,15 mm
Užspaudimo ilgis L2 11,33 mm
Bendras ilgis L 150 mm
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys 269028 11
Paskirtis Išilginis tekinimas, vidinis
Produkto rūšis Ištekinimo laikiklis

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 268736 100/06
EAN / GTIN 4045197545909
Gamintojo numeris 268736 100/06

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį