{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Koto ⌀ Ds | 6 mm | |
Plokštelės dydis | 5 mm | |
Paskirtis | dešininis | |
Ištekinimo gylis iki | 8×D | |
Ašmenys | HM | |
Norma | Gamykliniai standartai | |
Vidinis aušinimas | taip | |
Laikiklio ISO kodas | E06J SGLPR/LS5 | |
Reguliuojamas kampas κ | 95 laipsniai | |
Tinkamos keičiamos plokštelės | GPCT S5010. | |
Mažiausias pragręžimo ⌀ Dmin | 9,15 mm | |
Darbinės dalies ilgis L3 | 5,6 mm | |
Užspaudimo ilgis L2 | 5,54 mm | |
Bendras ilgis L | 110 mm | |
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys | 269028 6 | |
Paskirtis | Išilginis tekinimas, vidinis | |
Produkto rūšis | Ištekinimo laikiklis |
Produkto numeris | 268732 75/S5 | |
EAN / GTIN | 4045197545831 | |
Gamintojo numeris | 268732 75/S5 | |
Manufacturer | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com |