{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Koto ⌀ Ds | 6 mm | |
Plokštelės dydis | 4 mm | |
Paskirtis | kairinis | |
Ištekinimo gylis iki | 3×D | |
Norma | Gamykliniai standartai | |
Vidinis aušinimas | taip | |
Laikiklio ISO kodas | A06X SCLDR/LS4 | |
Reguliuojamas kampas κ | 95 laipsniai | |
Tinkamos keičiamos plokštelės | CDCT S4010. | |
Mažiausias pragręžimo ⌀ Dmin | 6,92 mm | |
Darbinės dalies ilgis L3 | 3,73 mm | |
Užspaudimo ilgis L2 | 5,54 mm | |
Bendras ilgis L | 65 mm | |
Iškyšos ilgis L1 | 18 mm | |
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys | 269028 10 | |
Paskirtis | Išilginis tekinimas vidinis | |
Produkto rūšis | Ištekinimo laikiklis |
Produkto numeris | 268718 6/S4 | |
EAN / GTIN | 4045197923776 | |
Gamintojo numeris | 268718 6/S4 |