{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Koto ⌀ Ds | 4 mm | |
Plokštelės dydis | 4 mm | |
Paskirtis | kairinis | |
Ištekinimo gylis iki | 3×D | |
Norma | Gamykliniai standartai | |
Vidinis aušinimas | taip | |
Laikiklio ISO kodas | A04X SCLDR/LS4 | |
Reguliuojamas kampas κ | 97 laipsniai | |
Tinkamos keičiamos plokštelės | CDCT S4010. | |
Mažiausias pragręžimo ⌀ Dmin | 4,57 mm | |
Darbinės dalies ilgis L3 | 2,41 mm | |
Užspaudimo ilgis L2 | 3,58 mm | |
Bendras ilgis L | 65 mm | |
Iškyšos ilgis L1 | 12 mm | |
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys | 269028 10 | |
Paskirtis | Išilginis tekinimas vidinis | |
Produkto rūšis | Ištekinimo laikiklis |
Produkto numeris | 268718 4/S4 | |
EAN / GTIN | 4045197923752 | |
Gamintojo numeris | 268718 4/S4 | |
Manufacturer | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com |