TDAT 070102 HB7125-1

Prekės Nr.: 268630 HB7125-1

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo1vnt.
    17,04 € / vnt.
  • Nuo10vnt.
    14,20 € / vnt.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
483 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Rūšis Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas TDAT 070102
Kampo spindulys 0,2 mm
Kietlydinys HB7125-1
Ašmenys HM
Pagrindinis naudojimas M
Pjovimo sąlygos nepertraukiamas
Drožlialaužis VS
Pjūvio gylis ap 0,05 mm - 0,23 mm
Pastūma f 0,05 mm/aps. - 0,23 mm/aps.
Pjovimo greitis vc pagrindiniam naudojimui 60 m/min - 140 m/min
Danga be dangos
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius 3
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka rupusis apdirbimas
Produkto rūšis keičiamos plokštelės tekinimui

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 268630 HB7125-1
EAN / GTIN 4062406057824
Gamintojo numeris 268630 HB7125-1

Informacinė pritaikymo lentelė

nepertraukiamas
 
nereguliarus
 
drėgnas, maks.
 
sausasis
 

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį