{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas | TDAT 070101 | |
Kampo spindulys | 0,1 mm | |
Kietlydinys | HB7410 | |
Ašmenys | HM | |
Pagrindinis naudojimas | Ti | |
Pjovimo sąlygos | nuolat | |
Drožlialaužis | TIS | |
Pjūvio gylis ap | 0,05 mm - 0,23 mm | |
Pastūma f | 0,05 mm/aps. - 0,23 mm/aps. | |
Pjovimo greitis vc pagrindiniam naudojimui | 40 m/min - 90 m/min | |
Danga | TiN | |
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius | 3 | |
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka | rupusis apdirbimas | |
Produkto rūšis | keičiamos plokštelės tekinimui |
Produkto numeris | 268620 HB7410 | |
EAN / GTIN | 4062406057756 | |
Gamintojo numeris | 268620 HB7410 |