WCHX 090304, Tipas: SM

Prekės Nr.: 268488 SM

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo1vnt.
    22,14 € / vnt.
  • Nuo10vnt.
    18,45 € / vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
158 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Vnt. kaina su PVM

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas WCHX 090304
Kampo spindulys 0,5 mm
Kietlydinys HB7120
Ašmenys HM
Pagrindinis naudojimas P
Papildomas naudojimas M
Tipas SM
Pjovimo greitis vc pagrindiniam naudojimui 110 m/min - 220 m/min
Pjovimo greitis vc papildomam naudojimui 110 m/min - 140 m/min
tinka įrankiui, kurio ⌀ Dc 18 mm
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius 3
Produkto rūšis keičiamos plokštelės tekinimui

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 268488 SM
EAN / GTIN 4045197470782
Gamintojo numeris 268488 SM

Informacinė pritaikymo lentelė

INOX <900 N/mm²
M
INOX >900 N/mm²
M
nepertraukiamas
 
drėgnas, maks.
 
sausasis
 

Aprašymas

Tinka:

Grąžtai Nr. 268463268468, dydis 18.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį