WCHX 070304 SM

Prekės Nr.: 268484 SM

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo1vnt.
    21,00 € / vnt.
  • Nuo10vnt.
    17,50 € / vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
134 vnt. yra sandėlyje

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas WCHX 070304
Kampo spindulys 0,4 mm
Kietlydinys HB7120
Ašmenys HM
Pagrindinis naudojimas P
Papildomas naudojimas M
Tipas SM
Pjovimo greitis vc pagrindiniam naudojimui 110 m/min - 220 m/min
Pjovimo greitis vc papildomam naudojimui 110 m/min - 140 m/min
tinka įrankiui, kurio ⌀ Dc 15 mm
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius 3
Produkto rūšis keičiamos plokštelės tekinimui

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 268484 SM
EAN / GTIN 4045197470669
Gamintojo numeris 268484 SM

Informacinė pritaikymo lentelė

nepertraukiamas
 
drėgnas, maks.
 
sausasis
 

Aprašymas

Tinka:

Grąžtai Nr. 268463268468, dydis 15.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Įrankių laikikliai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tai galėtų Jus irgi dominti

Sukurti naują savo prekės numerį

Pakeisti savo prekės numerį

Remdamiesi prekės numeriais galite e-parduotuvėje susikurti savo vidinius prekės numerius.

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Pridėti prie prekių sąrašo

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį