ZCMX 09T304, Rūšis: HBZ140

Prekės Nr.: 268438 HBZ140
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo1vnt.
    16,56 € / vnt.
  • Nuo10vnt.
    13,80 € / vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
127 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Rūšis Vnt. kaina su PVM

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas ZCMX 09T304
Kampo spindulys 0,4 mm
Kietlydinys HBZ140
Ašmenys HM
Pagrindinis naudojimas M
Pjovimo sąlygos retai pertraukiamas
Pjūvio gylis ap 0,4 mm - 2 mm
Tekinimo pastūma f 0,1 mm - 0,3 mm
Gręžimo pastūma f 0,03 mm - 0,12 mm
Pjovimo greitis vc pagrindiniam naudojimui 50 m/min - 190 m/min
tinka įrankiui, kurio ⌀ Dc 18 mm
Danga PVD
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius 2
Produkto rūšis keičiamosios plokštelės tekinimui

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 268438 HBZ140
EAN / GTIN 4062406392789
Gamintojo numeris 268438 HBZ140

Informacinė pritaikymo lentelė

nepertraukiamas
 
nereguliarus
 
drėgnas, maks.
 

Aprašymas

Modelis:

Universalus vidutinio stambumo grūdelių substratas su PVD danga. Pirmas pasirinkimas tekinimui ir gręžimui.

Tinka:

Grąžtai Nr. 268463268468, dydis 8.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį