ZCMX 10T308 HBZ030

Prekės Nr.: 268434 HBZ030

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo1vnt.
    16,80 € / vnt.
  • Nuo10vnt.
    14,00 € / vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
113 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Rūšis Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas ZCMX 10T308
    Kampo spindulys 0,8 mm
    Kietlydinys HBZ030
    Ašmenys HM
    Pagrindinis naudojimas P
    Pjovimo sąlygos nepertraukiamas
    Pjūvio gylis ap 0,4 mm - 2 mm
    Tekinimo pastūma f 0,1 mm - 0,3 mm
    Gręžimo pastūma f 0,03 mm - 0,12 mm
    Pjovimo greitis vc pagrindiniam naudojimui 70 m/min - 200 m/min
    tinka įrankiui, kurio ⌀ Dc 20 mm
    Danga CVD
    Keitimų / pjovimo briaunų skaičius 2
    Produkto rūšis keičiamosios plokštelės tekinimui

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 268434 HBZ030
    EAN / GTIN 4062406273071
    Gamintojo numeris 268434 HBZ030

    Informacinė pritaikymo lentelė

    nepertraukiamas
     
    drėgnas, maks.
     

    Aprašymas

    Modelis:

    Kietesnis pagrindas ilgesniam tarnavimo laikui su plonesne CVD danga. Specialiai nuožulų ir išilginiam tekinimui.

    Atsisiuntimai ir dokumentai

    Paslaugų ir produktų konsultantai

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį