ZCMX 10T304 HUZ310

Prekės Nr.: 268433 HUZ310

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo1vnt.
    19,20 € / vnt.
  • Nuo10vnt.
    16,00 € / vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
101 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Rūšis Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas ZCMX 10T304
    Kampo spindulys 0,4 mm
    Kietlydinys HUZ310
    Ašmenys HM
    Pagrindinis naudojimas N
    Pjovimo sąlygos nepertraukiamas
    Pjūvio gylis ap 0,2 mm - 4 mm
    Tekinimo pastūma f 0,05 mm - 0,4 mm
    Gręžimo pastūma f 0,03 mm - 0,3 mm
    Pjovimo greitis vc pagrindiniam naudojimui 200 m/min - 600 m/min
    tinka įrankiui, kurio ⌀ Dc 20 mm
    Danga be dangos
    Keitimų / pjovimo briaunų skaičius 2
    Produkto rūšis keičiamosios plokštelės tekinimui

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 268433 HUZ310
    EAN / GTIN 4062406273040
    Gamintojo numeris 268433 HUZ310

    Informacinė pritaikymo lentelė

    nepertraukiamas
     
    drėgnas, maks.
     
    sausasis
     

    Atsisiuntimai ir dokumentai

    Paslaugų ir produktų konsultantai

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį