ZCMX 050204 HUZ310

Prekės Nr.: 268420 HUZ310

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo1vnt.
    18,00 € / vnt.
  • Nuo10vnt.
    15,00 € / vnt.
reikia užklausti
Papildomas likučių pristatymas
0 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Rūšis Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas ZCMX 050204
Kampo spindulys 0,4 mm
Kietlydinys HUZ310
Ašmenys HM
Pagrindinis naudojimas N
Pjovimo sąlygos nepertraukiamas
Pjūvio gylis ap 0,2 mm - 4 mm
Tekinimo pastūma f 0,05 mm - 0,4 mm
Gręžimo pastūma f 0,03 mm - 0,3 mm
Pjovimo greitis vc pagrindiniam naudojimui 200 m/min - 600 m/min
tinka įrankiui, kurio ⌀ Dc 10 mm
Danga be dangos
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius 2
Produkto rūšis keičiamosios plokštelės tekinimui

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 268420 HUZ310
EAN / GTIN 4062406273620
Gamintojo numeris 268420 HUZ310

Informacinė pritaikymo lentelė

nepertraukiamas
 
drėgnas, maks.
 
sausasis
 

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį