Greitojo keitimo ištekinimo laikiklis HM, dešininis, Koto ⌀ DS / plokštelių dydžiai: 8/04mm

Prekės Nr.: 268112 8/04
Price per 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
3 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Koto ⌀ DS / plokštelių dydžiai (mm) Vnt. kaina su PVM

Prieinamumas

  • Ašmenys: HM
  • Norma: DIN 8024
  • Vidinis aušinimas: taip

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Koto ⌀ Ds 8 mm
Plokštelės dydis 4 mm
Paskirtis dešininis
Ašmenys HM
Norma DIN 8024
Vidinis aušinimas taip
Laikiklio ISO kodas E08X SDQCR/L04
Reguliuojamas kampas κ 107,5 laipsniai
Tinkamos keičiamos plokštelės DC.. 04T0..
Mažiausias pragręžimo ⌀ Dmin 5,2 mm
Darbinės dalies ilgis L3 2,6 mm
Naudingasis gylis T 1,1 mm
Kakliuko plotis L4 4 mm
Galvutės ilgis L1 26 mm
Bendras ilgis L 57 mm
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys 269028 26
Paskirtis Išilginis tekinimas vidinis
Produkto rūšis Ištekinimo laikiklis

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 268112 8/04
EAN / GTIN 4062406583989
Gamintojo numeris 268112 8/04
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį