CCGT 030101 HB7025-1

Prekės Nr.: 268090 HB7025-1

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo1vnt.
    16,80 € / vnt.
  • Nuo10vnt.
    14,00 € / vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
993 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Rūšis Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas CCGT 030101
Kampo spindulys 0,1 mm
Kietlydinys HB7025-1
Ašmenys HM
Pagrindinis naudojimas P
Pjovimo sąlygos retai pertraukiamas
Drožlialaužis SF
Pjūvio gylis ap 0,05 mm - 0,4 mm
Pastūma f 0,03 mm/aps. - 0,3 mm/aps.
Pjovimo greitis vc pagrindiniam naudojimui 80 m/min - 180 m/min
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius 2
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka Glotnusis apdirbimas
Produkto rūšis keičiamosios plokštelės tekinimui

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 268090 HB7025-1
EAN / GTIN 4062406575458
Gamintojo numeris 268090 HB7025-1

Informacinė pritaikymo lentelė

nepertraukiamas
 
nereguliarus
 
drėgnas, maks.
 

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį