VCGW 110308 FN NK

Prekės Nr.: 265984 NK
reikia užklausti
Yra sandėlyje
5 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Pjovimo briaunų forma Vnt. kaina su PVM
  • Galima pergaląsti: taip

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas VCGW 110308 FN
Kietlydinys MKD
Galima pergaląsti taip
Ašmenys MKD
Danga be dangos
Pjovimo sąlygos nepertraukiamas
Pjovimo briaunų forma NK
Pjūvio gylis ap 0,01 mm - 0,2 mm
Pastūma f 0,005 mm/aps. - 0,08 mm/aps.
Pjovimo greitis vc pagrindiniam naudojimui 80 m/min - 1 000 m/min
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius 1
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka rupusis apdirbimas
Produkto rūšis keičiamosios plokštelės tekinimui

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 265984 NK
EAN / GTIN 4062406096243
Gamintojo numeris 265984 NK

Informacinė pritaikymo lentelė

Aliuminis, plastikai
N
Aliuminis (trumpadrožlis)
N
Al >10 % Si
N
Ti >850 N/mm²
S
Cu
N
CuZn
N
GFK, CFK
N
Grafitas
N
Alyva
 
drėgnas, maks.
 
šlapias, min.
 
sausasis
 
Oras
 

Aprašymas

Modelis:

MKD – monokristalinis deimantas, lazeriu išgauta pjovimo briaunų forma.
Nuožula trumpadrožliams spalvotiesiems metalams.

Paskirtis:

Glotniajam apdirbimui siekiant išgauti aukščiausios kokybės paviršius.

Rekomendacija:

Norėdami pasiekti optimalų rezultatą naudokite GARANT Master Eco sistemą. Kaip alternatyvą galima naudoti visus atitinkamus ISO spaustuvų laikiklius.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį