{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas | CCGW 09T312 FN | |
Kietlydinys | MKD | |
Galima pergaląsti | taip | |
Ašmenys | MKD | |
Danga | be dangos | |
Pjovimo sąlygos | nepertraukiamas | |
Pjovimo briaunų forma | NL | |
Pjūvio gylis ap | 0,01 mm - 0,2 mm | |
Pastūma f | 0,005 mm/aps. - 0,1 mm/aps. | |
Pjovimo greitis vc pagrindiniam naudojimui | 150 m/min - 1 600 m/min | |
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius | 1 | |
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka | rupusis apdirbimas | |
Produkto rūšis | keičiamosios plokštelės tekinimui |
Produkto numeris | 265924 NL | |
EAN / GTIN | 4062406095727 |