CCGW 09T308 FN NS

Prekės Nr.: 265920 NS
reikia užklausti
Yra sandėlyje
19 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Pjovimo briaunų forma Vnt. kaina su PVM
  • Galima pergaląsti: taip

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas CCGW 09T308 FN
    Kietlydinys MKD
    Galima pergaląsti taip
    Ašmenys MKD
    Danga be dangos
    Pjovimo sąlygos nepertraukiamas
    Pjovimo briaunų forma NS
    Pjūvio gylis ap 0,01 mm - 0,2 mm
    Pastūma f 0,005 mm/aps. - 0,4 mm/aps.
    Pjovimo greitis vc pagrindiniam naudojimui 100 m/min - 1 400 m/min
    Keitimų / pjovimo briaunų skaičius 1
    Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka rupusis apdirbimas
    Produkto rūšis keičiamosios plokštelės tekinimui

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 265920 NS
    EAN / GTIN 4062406095703
    Gamintojo numeris 265920 NS

    Informacinė pritaikymo lentelė

    Aliuminis, plastikai
    N
    Aliuminis (trumpadrožlis)
    N
    PMMA, akrilas
    N
    PE-HD
    N
    PA 66
    N
    PEEK
    N
    AFK aramidas
    N
    PVDF GF20
    N
    POM GF25
    N
    Grafitas
    N
    Alyva
     
    drėgnas, maks.
     
    šlapias, min.
     
    sausasis
     
    Oras
     

    Aprašymas

    Modelis:

    MKD – monokristalinis deimantas, lazeriu išgauta pjovimo briaunų forma.
    Nuožula sintetinėms medžiagoms (PMMA, POM, akrilui ir t.t.)

    Paskirtis:

    Glotniajam apdirbimui siekiant išgauti aukščiausios kokybės paviršius.

    Rekomendacija:

    Norėdami pasiekti optimalų rezultatą naudokite GARANT Master Eco sistemą. Kaip alternatyvą galima naudoti visus atitinkamus ISO spaustuvų laikiklius.

    Atsisiuntimai ir dokumentai

    Tinkami produktai

    Įrankių laikikliai

    Paslaugų ir produktų konsultantai

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį