{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas | VCGT 110304 FN | |
Kampo spindulys | 0,4 mm | |
Kietlydinys | PKD | |
Ašmenys | PKD | |
Pjovimo sąlygos | nepertraukiamas | |
Pjovimo briaunų forma | TWM | |
Pjūvio gylis ap | 0,2 mm - 2,5 mm | |
Pastūma f | 0,05 mm/aps. - 0,3 mm/aps. | |
Pjovimo greitis vc pjaunant aliuminį < 10% Si | 400 m/min - 3 500 m/min | |
Pjovimo greitis vc pjaunant spalvotuosius metalus | 300 m/min - 2 200 m/min | |
Pjovimo greitis vc pjaunant G(C)FK | 400 m/min - 900 m/min | |
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius | 1 | |
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka | rupusis apdirbimas | |
Priekinis kampas | 6 laipsniai | |
Produkto rūšis | keičiamosios plokštelės tekinimui |
Produkto numeris | 265882 TWM | |
EAN / GTIN | 4045197452856 | |
Gamintojo numeris | 265882 TWM |