{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas | VCMW 160404 | |
Kampo spindulys | 0,4 mm | |
Kietlydinys | BUX220 | |
Ašmenys | CBN | |
Pjovimo sąlygos | nepertraukiamas | |
Pjovimo briaunų forma | M | |
Pjūvio gylis ap | 0,1 mm - 0,25 mm | |
Pastūma f | 0,1 mm/aps. - 0,2 mm/aps. | |
Pjovimo greitis vc pagrindiniam naudojimui | 80 m/min - 200 m/min | |
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius | 1 | |
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka | Glotnusis apdirbimas | |
Produkto rūšis | keičiamosios plokštelės tekinimui |
Produkto numeris | 265788 M | |
EAN / GTIN | 4045197818218 | |
Gamintojo numeris | 265788 M |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
VCMW 160404, BUX220, Pjovimo briaunų forma: M
reikia užklausti
Yra sandėlyje
26 vnt. yra sandėlyje
24,50 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Papildomas likučių pristatymas
0 vnt. yra sandėlyje
24,50 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
10 vnt. yra sandėlyje
24,50 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
27 vnt. yra sandėlyje
60,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
68 vnt. yra sandėlyje
60,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
37 vnt. yra sandėlyje
60,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka | Glotnusis apdirbimas | Glotnusis apdirbimas | Glotnusis apdirbimas | rupusis apdirbimas | rupusis apdirbimas | rupusis apdirbimas |
Pjovimo briaunų forma | M | M | M | G | G | G |
Ašmenys | CBN | CBN | CBN | CBN | CBN | CBN |
Pjovimo sąlygos | nepertraukiamas | nepertraukiamas | nepertraukiamas | nepertraukiamas; dažnai pertraukiamas; retai pertraukiamas | nepertraukiamas; dažnai pertraukiamas; retai pertraukiamas | nepertraukiamas; dažnai pertraukiamas; retai pertraukiamas |
Kietlydinys | BUX220 | BUX220 | BUX220 | BU7220 | BU7220 | BU7220 |
Pastūma f | 0,1 mm/aps. - 0,2 mm/aps. | 0,1 mm/aps. - 0,2 mm/aps. | 0,1 mm/aps. - 0,2 mm/aps. | 0,04 mm/aps. - 0,12 mm/aps. | 0,04 mm/aps. - 0,12 mm/aps. | 0,04 mm/aps. - 0,12 mm/aps. |
Pjovimo greitis vc pagrindiniam naudojimui | 80 m/min - 200 m/min | 80 m/min - 200 m/min | 80 m/min - 200 m/min | 120 m/min - 160 m/min | 120 m/min - 160 m/min | 120 m/min - 160 m/min |