CCMW 060204, BUX220, Pjovimo briaunų forma: M

Prekės Nr.: 265752 M
reikia užklausti
Yra sandėlyje
22 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Pjovimo briaunų forma Vnt. kaina su PVM

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas CCMW 060204
Kampo spindulys 0,4 mm
Kietlydinys BUX220
Ašmenys CBN
Pjovimo sąlygos nepertraukiamas
Pjovimo briaunų forma M
Pjūvio gylis ap 0,1 mm - 0,5 mm
Pastūma f 0,1 mm/aps. - 0,2 mm/aps.
Pjovimo greitis vc pagrindiniam naudojimui 80 m/min - 200 m/min
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius 1
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka Glotnusis apdirbimas
Produkto rūšis keičiamosios plokštelės tekinimui

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 265752 M
EAN / GTIN 4045197818034
Gamintojo numeris 265752 M

Informacinė pritaikymo lentelė

Plienas <55 HRC
H
Plienas <60 HRC
H
nepertraukiamas
 
nereguliarus
 
sausasis
 

Aprašymas

Modelis:

  • Vienkartinis modelis.
  • Su vienpuse pjovimo briauna.

Pastaba:

Kitų formų, dydžių ir spindulių keičiamų plokštelių reikia užklausti papildomai.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį