{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas | VBGW 160404 | |
Kampo spindulys | 0,4 mm | |
Kietlydinys | KBN35M | |
Ašmenys | CBN | |
Pjovimo sąlygos | nepertraukiamas | |
Pjovimo briaunų forma | ME | |
Pjūvio gylis ap | 0,05 mm - 0,5 mm | |
Pastūma f | 0,08 mm/aps. - 0,15 mm/aps. | |
Pjovimo greitis vc pagrindiniam naudojimui | 120 m/min - 200 m/min | |
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius | 2 | |
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka | Glotnusis apdirbimas | |
Produkto rūšis | keičiamosios plokštelės tekinimui |
Produkto numeris | 265740 ME | |
EAN / GTIN | 4960664544684 | |
Gamintojo numeris | TBA05477 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
||||
---|---|---|---|---|---|
VBGW 160404, KBN35M, Tipas: ME
reikia užklausti
Yra sandėlyje
11 vnt. yra sandėlyje
79,86 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
42 vnt. yra sandėlyje
24,50 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
7 vnt. yra sandėlyje
24,50 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
37 vnt. yra sandėlyje
61,80 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
82 vnt. yra sandėlyje
60,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 |
Kampo spindulys | 0,4 mm | 0,8 mm | 0,4 mm | 0,8 mm | 0,4 mm |
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka | Glotnusis apdirbimas | Glotnusis apdirbimas | Glotnusis apdirbimas | rupusis apdirbimas | rupusis apdirbimas |
Pjovimo briaunų forma | ME | M | M | G | G |
Ašmenys | CBN | CBN | CBN | CBN | CBN |
Pjovimo sąlygos | nepertraukiamas | nepertraukiamas | nepertraukiamas | nepertraukiamas; dažnai pertraukiamas; retai pertraukiamas | nepertraukiamas; dažnai pertraukiamas; retai pertraukiamas |
Pastūma f | 0,08 mm/aps. - 0,15 mm/aps. | 0,1 mm/aps. - 0,2 mm/aps. | 0,1 mm/aps. - 0,2 mm/aps. | 0,04 mm/aps. - 0,12 mm/aps. | 0,04 mm/aps. - 0,12 mm/aps. |