VBGW 160404 ME

Prekės Nr.: 265738 ME
reikia užklausti
Yra sandėlyje
72 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas VBGW 160404
    Kampo spindulys 0,4 mm
    Kietlydinys KBN25M
    Ašmenys CBN
    Pjovimo sąlygos nepertraukiamas
    Pjovimo briaunų forma ME
    Pjūvio gylis ap 0,05 mm - 0,5 mm
    Pastūma f 0,08 mm/aps. - 0,15 mm/aps.
    Pjovimo greitis vc pagrindiniam naudojimui 120 m/min - 200 m/min
    Keitimų / pjovimo briaunų skaičius 2
    Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka Glotnusis apdirbimas
    Produkto rūšis keičiamosios plokštelės tekinimui

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 265738 ME
    EAN / GTIN 4960664529766
    Gamintojo numeris TBZ05477

    Informacinė pritaikymo lentelė

    Plienas <55 HRC
    H
    Plienas <60 HRC
    H
    Plienas <67 HRC
    H
    nepertraukiamas
     
    nereguliarus
     
    pertraukiamas
     
    sausasis
     

    Aprašymas

    Modelis:

    MEGACOAT dengtos CBN keičiamos plokštelės.
    MultiEdge; kiekviena plokštelė su 2 pjovimo briaunomis.

    Atsisiuntimai ir dokumentai

    Tinkami produktai

    Įrankių laikikliai

    Paslaugų ir produktų konsultantai

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį