VBGW 160404 ME

Prekės Nr.: 265736 ME
reikia užklausti
Yra sandėlyje
64 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas VBGW 160404
Kampo spindulys 0,4 mm
Kietlydinys KBN05M
Ašmenys CBN
Pjovimo sąlygos nepertraukiamas
Pjovimo briaunų forma ME
Pjūvio gylis ap 0,05 mm - 0,5 mm
Pastūma f 0,08 mm/aps. - 0,15 mm/aps.
Pjovimo greitis vc pagrindiniam naudojimui 120 m/min - 200 m/min
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius 2
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka Glotnusis apdirbimas
Produkto rūšis keičiamosios plokštelės tekinimui

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 265736 ME
EAN / GTIN 4960664599264
Gamintojo numeris TBN05477

Informacinė pritaikymo lentelė

Plienas <55 HRC
H
Plienas <60 HRC
H
Plienas <67 HRC
H
nepertraukiamas
 
nereguliarus
 
sausasis
 

Aprašymas

Modelis:

MEGACOAT dengtos CBN keičiamos plokštelės.
MultiEdge; kiekviena plokštelė su 2 pjovimo briaunomis.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį