DCMW 11T308 MET

Prekės Nr.: 265694 MET
reikia užklausti
Yra sandėlyje
8 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas DCMW 11T308
    Kampo spindulys 0,8 mm
    Kietlydinys KBN25M
    Ašmenys CBN
    Pjovimo sąlygos retai pertraukiamas
    Pjovimo briaunų forma MET
    Pjūvio gylis ap 0,05 mm - 0,5 mm
    Pastūma f 0,1 mm/aps. - 0,2 mm/aps.
    Pjovimo greitis vc pagrindiniam naudojimui 100 m/min - 180 m/min
    Keitimų / pjovimo briaunų skaičius 2
    Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka Glotnusis apdirbimas
    Produkto rūšis keičiamosios plokštelės tekinimui

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 265694 MET
    EAN / GTIN 4960664529230
    Gamintojo numeris TBZ02127

    Informacinė pritaikymo lentelė

    Plienas <55 HRC
    H
    Plienas <60 HRC
    H
    Plienas <67 HRC
    H
    nepertraukiamas
     
    nereguliarus
     
    pertraukiamas
     
    sausasis
     

    Aprašymas

    Modelis:

    MEGACOAT dengtos CBN keičiamos plokštelės.
    MultiEdge Tough; kiekviena plokštelė su 2 pjovimo briaunomis, su specialia nuožula optimaliam tekinimui netolygiomis apdirbimo sąlygomis.

    Atsisiuntimai ir dokumentai

    Tinkami produktai

    Įrankių laikikliai

    Paslaugų ir produktų konsultantai

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį