DCMW 11T308, KBN25M, Tipas: ME

Prekės Nr.: 265694 ME
Price per 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
116 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Vnt. kaina su PVM

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas DCMW 11T308
Kampo spindulys 0,8 mm
Kietlydinys KBN25M
Ašmenys CBN
Pjovimo sąlygos nepertraukiamas
Pjovimo briaunų forma ME
Pjūvio gylis ap 0,05 mm - 0,5 mm
Pastūma f 0,08 mm/aps. - 0,15 mm/aps.
Pjovimo greitis vc pagrindiniam naudojimui 120 m/min - 200 m/min
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius 2
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka Glotnusis apdirbimas
Produkto rūšis keičiamosios plokštelės tekinimui

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 265694 ME
EAN / GTIN 4960664529162
Gamintojo numeris TBZ02117
Manufacturer KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Germany, www.kyocera-unimerco.de

Informacinė pritaikymo lentelė

Plienas <55 HRC
H
Plienas <60 HRC
H
Plienas <67 HRC
H
nepertraukiamas
 
nereguliarus
 
pertraukiamas
 
sausasis
 

Aprašymas

Modelis:

MEGACOAT dengtos CBN keičiamos plokštelės.
MultiEdge; kiekviena plokštelė su 2 pjovimo briaunomis.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį