{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas | CCMW 09T308 | |
Kampo spindulys | 0,8 mm | |
Kietlydinys | KBN25M | |
Ašmenys | CBN | |
Pjovimo sąlygos | retai pertraukiamas | |
Pjovimo briaunų forma | MET | |
Pjūvio gylis ap | 0,05 mm - 0,5 mm | |
Pastūma f | 0,1 mm/aps. - 0,2 mm/aps. | |
Pjovimo greitis vc pagrindiniam naudojimui | 100 m/min - 180 m/min | |
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius | 2 | |
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka | Glotnusis apdirbimas | |
Produkto rūšis | keičiamosios plokštelės tekinimui |
Produkto numeris | 265640 MET | |
EAN / GTIN | 4960664528844 | |
Gamintojo numeris | TBZ01206 |