{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas | VCGW 160408 | |
Kampo spindulys | 0,8 mm | |
Kietlydinys | BU7220 | |
Ašmenys | CBN | |
Pjovimo sąlygos | nepertraukiamas; dažnai pertraukiamas; retai pertraukiamas | |
Pjovimo briaunų forma | G | |
Pjūvio gylis ap | 0,03 mm - 0,12 mm | |
Pastūma f | 0,04 mm/aps. - 0,12 mm/aps. | |
Pjovimo greitis vc pagrindiniam naudojimui | 120 m/min - 160 m/min | |
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius | 2 | |
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka | rupusis apdirbimas | |
Produkto rūšis | keičiamosios plokštelės tekinimui |
Produkto numeris | 265484 G | |
EAN / GTIN | 4045197895776 | |
Gamintojo numeris | 265484 G | |
Manufacturer | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com |