{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas | VBGW 160402 | |
Kampo spindulys | 0,2 mm | |
Kietlydinys | BU7220 | |
Ašmenys | CBN | |
Pjovimo sąlygos | nepertraukiamas; dažnai pertraukiamas; retai pertraukiamas | |
Pjovimo briaunų forma | G | |
Pjūvio gylis ap | 0,03 mm - 0,12 mm | |
Pastūma f | 0,04 mm/aps. - 0,12 mm/aps. | |
Pjovimo greitis vc pagrindiniam naudojimui | 120 m/min - 160 m/min | |
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius | 2 | |
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka | rupusis apdirbimas | |
Produkto rūšis | keičiamosios plokštelės tekinimui |
Produkto numeris | 265463 G | |
EAN / GTIN | 4045197895707 | |
Gamintojo numeris | 265463 G |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|
---|---|---|
VBGW 160402, BU7220, Pjovimo briaunų forma: G
reikia užklausti
Yra sandėlyje
27 vnt. yra sandėlyje
60,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
15 vnt. yra sandėlyje
24,50 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka | rupusis apdirbimas | Glotnusis apdirbimas |
Pjovimo briaunų forma | G | M |
Ašmenys | CBN | CBN |
Pjovimo sąlygos | nepertraukiamas; dažnai pertraukiamas; retai pertraukiamas | nepertraukiamas |
Pastūma f | 0,04 mm/aps. - 0,12 mm/aps. | 0,1 mm/aps. - 0,2 mm/aps. |
Pjovimo greitis vc pagrindiniam naudojimui | 120 m/min - 160 m/min | 80 m/min - 200 m/min |
Produkto rūšis | keičiamosios plokštelės tekinimui | keičiamosios plokštelės tekinimui |