TCGW 16T304, BU7220, Pjovimo briaunų forma: G

Prekės Nr.: 265451 G
reikia užklausti
Yra sandėlyje
43 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Pjovimo briaunų forma Vnt. kaina su PVM

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas TCGW 16T304
Kampo spindulys 0,4 mm
Kietlydinys BU7220
Ašmenys CBN
Pjovimo sąlygos nepertraukiamas; dažnai pertraukiamas; retai pertraukiamas
Pjovimo briaunų forma G
Pjūvio gylis ap 0,03 mm - 0,12 mm
Pastūma f 0,04 mm/aps. - 0,12 mm/aps.
Pjovimo greitis vc pagrindiniam naudojimui 120 m/min - 160 m/min
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius 3
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka rupusis apdirbimas
Produkto rūšis keičiamosios plokštelės tekinimui

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 265451 G
EAN / GTIN 4045197895660
Gamintojo numeris 265451 G

Informacinė pritaikymo lentelė

Plienas <55 HRC
H
Plienas <60 HRC
H
Plienas <67 HRC
H
nepertraukiamas
 
nereguliarus
 
pertraukiamas
 
sausasis
 

Aprašymas

Modelis:

3 pjovimo briaunos.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Palyginti su panašiais produktais

Šis produktas


Rekomendacijos


TCGW 16T304, BU7220, Pjovimo briaunų forma: G

TCGW 16T304, BU7220, Pjovimo briaunų forma: G

reikia užklausti
Yra sandėlyje
43 vnt. yra sandėlyje
91,60 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
609 vnt. yra sandėlyje
91,60 €
Kampo spindulys 0,4 mm 0,4 mm
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas TCGW 16T304 TCGW 110204
Pjovimo briaunų forma G G
Ašmenys CBN CBN
Pjovimo sąlygos nepertraukiamas; dažnai pertraukiamas; retai pertraukiamas nepertraukiamas; dažnai pertraukiamas; retai pertraukiamas
Pastūma f 0,04 mm/aps. - 0,12 mm/aps. 0,04 mm/aps. - 0,12 mm/aps.
Produkto rūšis keičiamosios plokštelės tekinimui keičiamosios plokštelės tekinimui

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį