CCGW 060208, BU7220, Pjovimo briaunų forma: G

Prekės Nr.: 265409 G
reikia užklausti
Yra sandėlyje
9 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Pjovimo briaunų forma Vnt. kaina su PVM

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas CCGW 060208
Kampo spindulys 0,8 mm
Kietlydinys BU7220
Ašmenys CBN
Pjovimo sąlygos nepertraukiamas; dažnai pertraukiamas; retai pertraukiamas
Pjūvio gylis ap 0,03 mm - 0,12 mm
Pastūma f 0,04 mm/aps. - 0,12 mm/aps.
Pjovimo greitis vc pagrindiniam naudojimui 120 m/min - 160 m/min
Pjovimo briaunų forma G
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius 2
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka rupusis apdirbimas
Produkto rūšis keičiamosios plokštelės tekinimui

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 265409 G
EAN / GTIN 4045197895523
Gamintojo numeris 265409 G

Informacinė pritaikymo lentelė

Plienas <55 HRC
H
Plienas <60 HRC
H
Plienas <67 HRC
H
nepertraukiamas
 
nereguliarus
 
pertraukiamas
 
sausasis
 

Aprašymas

Modelis:

2 pjovimo briaunos.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį