Tekinimo įrankių laikiklių rinkinys 20 mm

Prekės Nr.: 265111 20
reikia užklausti
Yra sandėlyje
82 vnt. yra sandėlyje
  • Norma: Gamykliniai standartai

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Koto dydis 20 mm
Paskirtis kairiniai
Norma Gamykliniai standartai
Laikiklio ISO kodas SCLCL 2020K09; SCSCL 2020K09
Tinkamos keičiamos plokštelės CC.. 09T3..
Darbinės dalies ilgis L4 25 mm
Galvutės ilgis L1 17 mm
Bendras ilgis L 125 mm
Atsarginė dalis 269981 4
Paskirtis Apdaila; Išilginis tekinimas, išorinis
Produkto rūšis Tekinimo plokštelių laikiklis su keičiama plokštele

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 265111 20
EAN / GTIN 4045197941954
Gamintojo numeris 265111 20

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Atsarginės dalys

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tai galėtų Jus irgi dominti

Sukurti naują savo prekės numerį

Pakeisti savo prekės numerį

Remdamiesi prekės numeriais galite e-parduotuvėje susikurti savo vidinius prekės numerius.

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Pridėti prie prekių sąrašo

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį