{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Serija | Master Mute | |
Ištekinimo gylis iki | 8×D | |
Virpesiai | slopinantis | |
Sistema | DM | |
Vidinis aušinimas | taip | |
Bendras ilgis L | 518 mm | |
Bazinio laikiklio vidurio poslinkis H | 5 mm | |
neužspaudžiamas diapazonas S | 179 mm | |
rekomenduojamas užspaudimo ilgis | 200 mm | |
Montavimo varžtų rinkinys | 269026 3 | |
Aušinimo skysčio kištukinė jungtis | 269208 | |
Aukšto slėgio jungiamoji žarna | 269207 | |
tinkamos keičiamos pjovimo galvutės | 264838; 264839 | |
Produkto rūšis | Bazinis laikiklis |
Produkto numeris | 264930 DM/50 | |
EAN / GTIN | 4062406231347 | |
Gamintojo numeris | 264930 DM/50 |