Ištekinimo plokštelės laikiklio kotas Plienas DM DM/40

Prekės Nr.: 264910 DM/40
reikia užklausti
Yra sandėlyje
2 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Sistema / koto ⌀ Vnt. kaina su PVM
  • Ištekinimo gylis iki: 5×D
  • Sistema: DM
  • Vidinis aušinimas: taip

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Koto ⌀ 40 mm
Ištekinimo gylis iki 5×D
Sistema DM
Vidinis aušinimas taip
Bendras ilgis L 328 mm
Montavimo varžtas 269025 1
Aušinimo skysčio kištukinė jungtis 269208
Aukšto slėgio jungiamoji žarna 269207
tinkamos keičiamos pjovimo galvutės 264838; 264839
Produkto rūšis Bazinis laikiklis

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 264910 DM/40
EAN / GTIN 4251414902107
Gamintojo numeris TPC01870

Aprašymas

Modelis:

Su jungtimi aušinimo skysčiui 1/8-27 NPT.

Pastaba:

Dmin = 1/2 koto ⌀ + H + vidutinio poslinkio L3 pjovimo galvutė.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį