GARANT Master Mute ištekinimo peilio kotas slopina vibracijas QC/32

Prekės Nr.: 264898 QC/32
reikia užklausti
Tiekimo terminas 1-2 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Sistema / koto ⌀ Vnt. kaina su PVM
  • Ištekinimo gylis iki: 15×D
  • Virpesiai: slopinantis
  • Sistema: QC
  • Vidinis aušinimas: taip

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Serija Master Mute
Ištekinimo gylis iki 15×D
Virpesiai slopinantis
Sistema QC
Vidinis aušinimas taip
Bendras ilgis L 544 mm
Bazinio laikiklio vidurio poslinkis H 6 mm
neužspaudžiamas diapazonas S 179 mm
rekomenduojamas užspaudimo ilgis 128 mm
Montavimo varžtų rinkinys 269026 1
Aušinimo skysčio kištukinė jungtis 269208
Aukšto slėgio jungiamoji žarna 269207
Produkto rūšis Bazinis laikiklis

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 264898 QC/32
EAN / GTIN 4062406773625
Gamintojo numeris 264898 QC/32

Aprašymas

Modelis:

Kotas padengtas kietmetaliu.

Tiekiama:

Adapteris aušinimo skysčiui.

Pastaba:

Negalima tvirtinti ant S raide pažymėto ploto!
Dmin = 1/2 koto ⌀ + H + vidutinio poslinkio L3 pjovimo galvutė.
Patogi gręžimo peilio padėtis naudojant įrankių galvutę Nr. 265001.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Iš tos pačios serijos "Master Mute" Peržiūrėti viską

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį