{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Serija | Master Mute | |
Ištekinimo gylis iki | 11×D | |
Virpesiai | slopinantis | |
Sistema | QC | |
Vidinis aušinimas | taip | |
Bendras ilgis L | 330 mm | |
Bazinio laikiklio vidurio poslinkis H | 2,5 mm | |
neužspaudžiamas diapazonas S | 125 mm | |
rekomenduojamas užspaudimo ilgis | 100 mm | |
Montavimo varžtų rinkinys | 269026 1 | |
Aušinimo skysčio kištukinė jungtis | 269208 | |
Aukšto slėgio jungiamoji žarna | 269207 | |
tinkamos keičiamos pjovimo galvutės | 264834; 264835 | |
Produkto rūšis | Bazinis laikiklis |
Produkto numeris | 264894 QC/25 | |
EAN / GTIN | 4062406231316 | |
Gamintojo numeris | 264894 QC/25 |