GARANT Master Mute ištekinimo peilio kotas slopina vibracijas GL/16

Prekės Nr.: 264874 GL/16
reikia užklausti
Tiekimo terminas 1-2 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Sistema / koto ⌀ Vnt. kaina su PVM
  • Ištekinimo gylis iki: 15×D
  • Virpesiai: slopinantis vibracijas
  • Sistema: GL
  • Vidinis aušinimas: taip

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Serija Master Mute
Ištekinimo gylis iki 15×D
Virpesiai slopinantis vibracijas
Sistema GL
Vidinis aušinimas taip
Bendras ilgis L 268 mm
neužspaudžiamas diapazonas S 102 mm
rekomenduojamas užspaudimo ilgis 64 mm
Montavimo varžtų rinkinys 269026 1
Produkto rūšis Bazinis laikiklis

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 264874 GL/16
EAN / GTIN 4062406770198
Gamintojo numeris 264874 GL/16

Aprašymas

Modelis:

Kotas padengtas kietmetaliu.

Tiekiama:

Adapteris aušinimo skysčiui.

Pastaba:

Negalima tvirtinti ant S raide pažymėto ploto!
Dmin = 1/2 kotas-⌀ + vidutinio poslinkio L3 pjovimo galvutė.
Patogi gręžimo peilio padėtis naudojant įrankių galvutę Nr. 265001.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Iš tos pačios serijos "Master Mute" Peržiūrėti viską

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį