{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Serija | Master Mute | |
Paskirtis | kairinė | |
Sistema | DM | |
Vidinis aušinimas | taip | |
Pjovimo vieta | 40 mm | |
Keičiamos pjovimo galvutės ISO kodas | PDUNL | |
Tinkamos keičiamos plokštelės | DN.. 1506.. | |
Posvyrio kampas | 93 laipsniai | |
Mažiausias pragręžimo ⌀ Dmin | 50 mm | |
Darbinės dalies ilgis L3 | 27 mm | |
Bendras ilgis L | 26 mm | |
Svirtis | 259015 19 | |
Svirties varžtas | 259018 18 | |
Atraminė plokštelė | 269005 14 | |
Produkto rūšis | Modulinė ištekinimo laikiklio galvutė |
Produkto numeris | 264839 DM/2 | |
EAN / GTIN | 4067263707950 | |
Gamintojo numeris | 264839 DM/2 |