{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Serija | Master Mute | |
Paskirtis | dešininė | |
Sistema | DM | |
Vidinis aušinimas | taip | |
Pjovimo vieta | 40 mm | |
Keičiamos pjovimo galvutės ISO kodas | SIR | |
Tinkamos keičiamos plokštelės | 22 | |
Mažiausias pragręžimo ⌀ Dmin | 47 mm | |
Darbinės dalies ilgis L3 | 25,7 mm | |
Bendras ilgis L | 30 mm | |
Keičiamų plokštelių varžtas | 269028 51 | |
Produkto rūšis | Modulinė ištekinimo laikiklio galvutė |
Produkto numeris | 264838 DM/10 | |
EAN / GTIN | 4067263707936 | |
Gamintojo numeris | 264838 DM/10 |