VCGT 160402 HB7310

Prekės Nr.: 261457 HB7310

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo1vnt.
    22,08 € / vnt.
  • Nuo10vnt.
    18,40 € / vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 132 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Rūšis Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas VCGT 160402
    Kampo spindulys 0,2 mm
    Kietlydinys HB7310
    Ašmenys HM
    Pagrindinis naudojimas N
    Pjovimo sąlygos nuolat
    Drožlialaužis AM
    Tolerancija G
    Pjūvio gylis ap 0,1 mm - 4 mm
    Pastūma f 0,05 mm/aps. - 0,5 mm/aps.
    Pjovimo greitis vc pagrindiniam naudojimui 350 m/min - 600 m/min
    Keitimų / pjovimo briaunų skaičius 2
    Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka Rupusis apdirbimas; Glotnusis apdirbimas; rupusis apdirbimas
    Produkto rūšis keičiamosios plokštelės tekinimui

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 261457 HB7310
    EAN / GTIN 4045197671707
    Gamintojo numeris 261457 HB7310

    Informacinė pritaikymo lentelė

    Aliuminis, plastikai
    N
    Aliuminis (trumpadrožlis)
    N
    Al >10 % Si
    N
    CuZn
    N
    nepertraukiamas
     
    drėgnas, maks.
     

    Atsisiuntimai ir dokumentai

    Tinkami produktai

    Įrankių laikikliai

    Paslaugų ir produktų konsultantai

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį