{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas | VCMT 110304 | |
Kampo spindulys | 0,4 mm | |
Kietlydinys | HB7035-1 | |
Ašmenys | HM | |
Pagrindinis naudojimas | P | |
Pjovimo sąlygos | dažnai pertraukiamas | |
Drožlialaužis | SM | |
Tolerancija | M | |
Pjūvio gylis ap | 0,5 mm - 2,5 mm | |
Pastūma f | 0,1 mm/aps. - 0,3 mm/aps. | |
Pjovimo greitis vc pagrindiniam naudojimui | 100 m/min - 320 m/min | |
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius | 2 | |
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka | Pusiau glotnusis apdirbimas | |
Produkto rūšis | keičiamosios plokštelės tekinimui |
Produkto numeris | 261454 HB7035-1 | |
EAN / GTIN | 4045197874870 | |
Gamintojo numeris | 261454 HB7035-1 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VC.T 110304, Rūšis: HB7035-1
reikia užklausti
Yra sandėlyje
Available in 11-14 working days
595 vnt. yra sandėlyje
595 pieces available in 11-14 working days
nuo
1
Vienetai
18,24 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
10
Vienetai
15,20 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
||||||||
Kampo spindulys | 0,4 mm | 0.4 mm | 0.4 mm | 0.4 mm | 0.4 mm | 0.4 mm | 0.4 mm | 0.4 mm |
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas | VCMT 110304 | VCMT 110304 | VCMT 110304 | VCMT 110304 | VCMT 110304 | VCMT 110304 | VCMT 110304 | VCMT 110304 |
Pjovimo sąlygos | dažnai pertraukiamas | slightly interrupted | continuous | continuous | slightly interrupted | slightly interrupted | slightly interrupted | slightly interrupted |
Pjūvio gylis ap | 0,5 mm - 2,5 mm | 0.5 mm - 2.5 mm | 0.5 mm - 2.5 mm | 0.5 mm - 2.5 mm | 0.5 mm - 2.5 mm | 0.3 mm - 2.5 mm | 0.5 mm - 2.5 mm | 0.5 mm - 2.5 mm |
Drožlialaužis | SM | SM | SM | VM | VM | MM | PM | VM |
Pastūma f | 0,1 mm/aps. - 0,3 mm/aps. | 0.1 mm/rev. - 0.3 mm/rev. | 0.1 mm/rev. - 0.3 mm/rev. | 0.1 mm/rev. - 0.4 mm/rev. | 0.1 mm/rev. - 0.3 mm/rev. | 0.05 mm/rev. - 0.35 mm/rev. | 0.12 mm/rev. - 0.3 mm/rev. | 0.1 mm/rev. - 0.4 mm/rev. |
Produkto rūšis | keičiamosios plokštelės tekinimui | Indexable insert for turning | Indexable insert for turning | Indexable insert for turning | Indexable insert for turning | Indexable insert for turning | Indexable insert for turning | Indexable insert for turning |